Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolü-Abzweigklemme farbig sortiert 2,5mm² Polyamid sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dolü-Abzweigklemme farbig sortiert 2,5mm² Polyamid sortiert
Dolü-Abzweigklemme farbig sortiert 2,5mm² Polyamid sortiert
Dolü-Abzweigklemme farbig sortiert 2,5mm² Polyamid sortiert
Artikel-Nr.:
     C5551-2055023
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2055023
EAN/GTIN:
     4012195183433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Sortiert in den Farben schwarz, braun, blau und gelb-grün. Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen. Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm² Nennspannung 380 V Nennstrom 16 A Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
10.25 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
380 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Breite:
15 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
122 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, abzweigklemme obo, abzweigklemme, anschlussklemme 12pol, Dolü-Abzweigklemme, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Schraubklemme
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81502*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40895*
€ 1,67665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17502*
€ 1,39827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1558*
€ 1,3754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09502*
€ 1,30307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03502*
€ 1,23167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97502*
€ 1,16027
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81502*
€ 0,96987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.