Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolü-Abzweigklemme einseitig geschlossen 2,5mm² Polyamid sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dolü-Abzweigklemme einseitig geschlossen 2,5mm² Polyamid sortiert
Dolü-Abzweigklemme einseitig geschlossen 2,5mm² Polyamid sortiert
Dolü-Abzweigklemme einseitig geschlossen 2,5mm² Polyamid sortiert
Artikel-Nr.:
     C5551-2055201
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2055201
EAN/GTIN:
     4012195183853
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, nur einseitig offen. Einseitig geschlossen, Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm² Nennspannung 250 V Nennstrom 24 A Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm². Lieferung farbig sortiert: 3 schwarze, 2 blaue, 3 gelb-grüne, 1 brauner und 1 grauer Streifen je Verpackungseinheit.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
11 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Breite:
12 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
129.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, abzweigklemme, Dolü-Abzweigklemme, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Schraubklemme
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,2451*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,22451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,3351*
€ 20,62877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,1951*
€ 20,46217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,9251*
€ 18,95087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,1951*
€ 18,08217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,4151*
€ 17,15397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,2451*
€ 14,57167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.