Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenlüsterklemme 6,0mm² Polypropylen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenlüsterklemme 6,0mm² Polypropylen weiß
Reihenlüsterklemme 6,0mm² Polypropylen weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-2056224
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056224
EAN/GTIN:
     4012195702559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Reihenklemmen
obo lüsterklemmen
lüsterklemme
Geprüft nach EN 60998. Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull". Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 6 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 41 A Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Betriebstemperatur:
-5 °C | 80 °C
Breite:
18.9 mm
Höhe:
14.9 mm
Tiefe:
116.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme 6mm², Reihenlüsterklemme, Dosenklemme, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Schraubklemme
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85954*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39954*
€ 1,66545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20954*
€ 1,43935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13954*
€ 1,35605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08954*
€ 1,29655
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01954*
€ 1,21325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85954*
€ 1,02285
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056372
ab € 1,2819*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056550
ab € 2,61994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056577
ab € 9,831*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056590
ab € 19,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056070
ab € 0,84518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.