Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenlüsterklemme 16,0mm² Polypropylen schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reihenlüsterklemme 16,0mm² Polypropylen schwarz
Reihenlüsterklemme 16,0mm² Polypropylen schwarz
Reihenlüsterklemme 16,0mm² Polypropylen schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2056569
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056569
EAN/GTIN:
     4012195879435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 10mm² 12 polig
lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
Geprüft nach EN 60998. Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull". Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 16 ÷ mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 76 A Max. klemmbar je Seite: 16 mm² eindrähtig oder 10 mm² mehrdrähtig bzw. 6 mm² flexibel.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
15 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Betriebstemperatur:
-5 °C | 80 °C
Breite:
25 mm
Höhe:
20.7 mm
Tiefe:
175 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reihenlüsterklemme, Dosenklemme, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Schraubklemme
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,73*
€ 55,6087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,03*
€ 54,7757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,54*
€ 50,6226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,18*
€ 49,0042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.