Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Einschnittring PG11 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Einschnittring PG11 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit Einschnittring PG11 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit Einschnittring PG11 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2082500
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2082500
EAN/GTIN:
     4012195187578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
obo bettermann kabelverschraubung p...
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Mit Einschnittring. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 mm | 11.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Konus Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0862*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0862*
€ 2,48258
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091119
ab € 0,2274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.