Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M12 Messing vernickelt
Kabelverschraubung M12 Messing vernickelt
Kabelverschraubung M12 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2086018
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2086018
EAN/GTIN:
     4012195808992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1h, Temperatureinsatzbereich -20 bis +100°C. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Sechskant Eckmaß:
15.5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 mm | 6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20 °C | 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41284*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58387*
€ 4,26481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46387*
€ 4,12201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45387*
€ 4,11011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21387*
€ 3,82451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91284*
€ 3,46628
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41284*
€ 2,87128
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091607
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.