Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter PG - M PG29-M40 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter PG - M PG29-M40 Messing vernickelt
Adapter PG - M PG29-M40 Messing vernickelt
Adapter PG - M PG29-M40 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2088298
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088298
EAN/GTIN:
     4012195372301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduktions-Adapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,4239*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,84239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,6639*
€ 248,31004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,5339*
€ 248,15534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,6739*
€ 239,99194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,5339*
€ 233,87534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,4239*
€ 212,32444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.