Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M - PG M16-PG11 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter M - PG M16-PG11 Messing vernickelt
Adapter M - PG M16-PG11 Messing vernickelt
Adapter M - PG M16-PG11 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2088302
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088302
EAN/GTIN:
     4012195372332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduktions-Adapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,8114*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,39057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,8914*
€ 73,65077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,0214*
€ 72,61547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,9214*
€ 67,73647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,3814*
€ 65,90387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,7114*
€ 63,91657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,8114*
€ 56,89557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.