Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M - PG M25-PG16 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter M - PG M25-PG16 Messing vernickelt
Adapter M - PG M25-PG16 Messing vernickelt
Adapter M - PG M25-PG16 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2088304
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088304
EAN/GTIN:
     4012195372356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduktions-Adapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,60*
€ 137,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,00*
€ 128,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.