Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion PG16-PG11 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion PG16-PG11 Messing vernickelt
Reduktion PG16-PG11 Messing vernickelt
Reduktion PG16-PG11 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2089173
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089173
EAN/GTIN:
     4012195193159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6937*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,1372*
€ 1,35327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9972*
€ 1,18667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9037*
€ 1,0754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8837*
€ 1,0516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8437*
€ 1,004
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6937*
€ 0,8255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.