Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion PG36-PG21 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion PG36-PG21 Messing vernickelt
Reduktion PG36-PG21 Messing vernickelt
Reduktion PG36-PG21 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2089335
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089335
EAN/GTIN:
     4012195193579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung, Kabelverschraubungszubehör, Reduzier Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6008*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,9808*
€ 8,30715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6008*
€ 6,66495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.