Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG9 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG9 Messing vernickelt
Verschlussschraube PG9 Messing vernickelt
Verschlussschraube PG9 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2090090
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090090
EAN/GTIN:
     4012195193999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,84*
€ 73,5896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,33*
€ 72,9827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,86*
€ 68,8534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,75*
€ 66,3425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,31*
€ 57,4889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.