Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG48 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG48 Messing vernickelt
Verschlussschraube PG48 Messing vernickelt
Verschlussschraube PG48 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2090481
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090481
EAN/GTIN:
     4012195194477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.59 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,1604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,92*
€ 385,4648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,34*
€ 378,8246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,90*
€ 366,401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,18*
€ 356,0242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,01*
€ 332,0219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.