Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M20 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube M20 Messing vernickelt
Verschlussschraube M20 Messing vernickelt
Verschlussschraube M20 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2090546
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090546
EAN/GTIN:
     4012195472810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,794*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31804*
€ 1,56847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15804*
€ 1,37807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04804*
€ 1,24717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.