Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M40 Messing vernickelt
Gegenmutter M40 Messing vernickelt
Gegenmutter M40 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2091666
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2091666
EAN/GTIN:
     4012195474197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m40
gegenmutter messing
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2362*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5762*
€ 1,87568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5162*
€ 1,80428
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2362*
€ 1,47108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.