Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-ISO-Schelle 14-24mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druck-ISO-Schelle 14-24mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Druck-ISO-Schelle 14-24mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Druck-ISO-Schelle 14-24mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2101033
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2101033
EAN/GTIN:
     4012195195313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm | 24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
sonstige
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, abstandschellen obo, selbstklebende kabelschellen, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle, Reihenschelle, ISO-Schelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101068
ab € 1,04734*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2101017
ab € 0,1896*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2115018
ab € 17,7975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.