Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Abstandschellen
>
Artikel
Sockel-Klemmschelle 19-22mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2140233
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2140233
EAN/GTIN:
4012195199335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18.8 mm
Durchmesser:
19 mm | 22 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rohrklemme
,
obo klemmschellen
,
klemmschellen
,
abstandschellen gewindeanschluss
,
Befestigungsschelle
,
Schelle
,
Klemmschelle
,
Sockel-Klemmschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4528*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8328*
€ 2,18103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7928*
€ 2,13343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6928*
€ 2,01443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6328*
€ 1,94303
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4528*
€ 1,72883
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sockel-Klemmschelle 16-18mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2140187
ab € 1,26112*
Ähnlich
Sockel-Klemmschelle 25-28mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2140284
ab € 1,68976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen