Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle flammwidrig M20 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle flammwidrig M20 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Schelle flammwidrig M20 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Schelle flammwidrig M20 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     4147-M0109325
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149357
EAN/GTIN:
     4012195586036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, abstandschellen obo, klemmschellen, Klemmschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, Kunststoffrohrschelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43137*
€ 0,56137*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4489*
€ 0,5889*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4493*
€ 0,5893*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,45*
€ 0,59*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4636*
€ 0,6036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,56137*
€ 0,66803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52137*
€ 0,62043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49137*
€ 0,58473
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43137*
€ 0,51333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,137* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149351
ab € 0,4605*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149363
ab € 0,6501*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149369
ab € 0,7369*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149375
ab € 0,7884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.