Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle M25 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick-Schelle M25 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005
Quick-Schelle M25 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005
Quick-Schelle M25 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2149567
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149567
EAN/GTIN:
     4012195616399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, obo klemmschelle m25, klemmschellen, klemmschelle m25, Klemmschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, Kunststoffrohrschelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12366*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17366*
€ 0,20666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16066*
€ 0,19119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15566*
€ 0,18524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12366*
€ 0,14716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.