Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe-T-Stück M25 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick-Pipe-T-Stück M25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe-T-Stück M25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe-T-Stück M25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2153955
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153955
EAN/GTIN:
     4012196868674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Kabelrohr T-Stück
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Form:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewinde t stück, Kunststoffrohr, Rohr, Quick-Pipe, T-Stück, Rohr-T-Stück, Installationsrohr-T-Stück
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.