Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe-T-Stück M32 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quick-Pipe-T-Stück M32 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe-T-Stück M32 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe-T-Stück M32 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2153957
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153957
EAN/GTIN:
     4012196868681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Kabelrohr T-Stück
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Form:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück pp, gewinde t-stück, Kunststoffrohr, Rohr, Quick-Pipe, T-Stück, Rohr-T-Stück, Installationsrohr-T-Stück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.