Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe-Bogen 90° M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick-Pipe-Bogen 90° M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe-Bogen 90° M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe-Bogen 90° M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2154054
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2154054
EAN/GTIN:
     4012196869756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen 90°
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: rohrbogen, Kunststoffrohr, Quick-Pipe, Bogen, Installationsrohrbogen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.