Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur, 960°C 10x NYM3x1,5 Polypropylen steingrau RAL 7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur, 960°C 10x NYM3x1,5 Polypropylen steingrau RAL 7030
Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur, 960°C 10x NYM3x1,5 Polypropylen steingrau RAL 7030
Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur, 960°C 10x NYM3x1,5 Polypropylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-2205388
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205388
EAN/GTIN:
     4012196773619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Steingraue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 50-60 cm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
ja
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34715*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04715*
€ 2,43611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87715*
€ 2,23381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81715*
€ 2,16241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73715*
€ 2,06721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65715*
€ 1,97201
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34715*
€ 1,60311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.