Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 5-25mm Polystyrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 5-25mm Polystyrol reinweiß RAL 9010
Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 5-25mm Polystyrol reinweiß RAL 9010
Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 5-25mm Polystyrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2254522
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2254522
EAN/GTIN:
     4012195614890
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
Reihenschellen
Rohrbänder
Auch passend zu Schienen mit 11 ÷ 12 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polystyrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
5 mm | 25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen obo, reihenschellen, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Schelle, Reihenschelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,50*
€ 49,385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,72*
€ 44,8868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.