Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelclip selbstklebend 200x15x7,1mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelclip selbstklebend 200x15x7,1mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Kabelclip selbstklebend 200x15x7,1mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2327104
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2327104
EAN/GTIN:
     4012195225911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Selbstklebend
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0 mm | 4 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
10
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelclip
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,41*
€ 422,9379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,77*
€ 418,6063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,05*
€ 401,0895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,55*
€ 392,1645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,30*
€ 370,447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.