Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder UV beständig 3,6x200mm Polyamid schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder UV beständig 3,6x200mm Polyamid schwarz
Kabelbinder UV beständig 3,6x200mm Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2331838
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331838
EAN/GTIN:
     4012196417056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.4 mm
Betriebstemperatur:
-30 °C | 90 °C
Montagetemperatur:
-30 °C | 90 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelstrapse, Bandschelle, Befestigungsbinder, Kabelband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09337*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,17147*
€ 0,20405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,14457*
€ 0,17204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13527*
€ 0,16097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12507*
€ 0,14883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12137*
€ 0,14443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09337*
€ 0,11111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.