Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,6x300mm Polyamid weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 7,6x300mm Polyamid weiß
Kabelbinder 7,6x300mm Polyamid weiß
Kabelbinder 7,6x300mm Polyamid weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-2331916
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331916
EAN/GTIN:
     4012196417315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1.6 mm
Bündeldurchmesser:
80 mm
Betriebstemperatur:
-30 °C | 90 °C
Montagetemperatur:
-30 °C | 90 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelstrapse, Bandschelle, Befestigungsbinder, Kabelband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,80*
€ 59,262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,70*
€ 57,953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,46*
€ 55,2874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,81*
€ 52,1339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.