Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Dichtmittel
>
Kabelkitt
>
Artikel
Elekro-Isolier- und Dichtkitt ca.100g natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2340038
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2340038
EAN/GTIN:
4012195228011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkitt
kabelkitt obo
In Stangen. Dauerelastischer, faserfreier Dichtkitt auf Polymer- und Mineralienbasis zum Ausfüllen von Hohlräumen bei Installationen, z. B. Kabelverschraubungen oder ähnlichen Bauteilen, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern. Farbe: grün-grau Eigenschaften des Dichtkittes: • halogen-, säure- und silikonfrei • verarbeitbar auch bei tiefen Temperaturen • Dauerwärmebeständigkeit bis +80 °C • korrosionshemmend • geringe Wasseraufnahme • gute Isoliereigenschaften • Durchschlagsfestigkeit 16 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2 • nahezu unbegrenzt lagerfähig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mineralbasis
Farbe:
farblos
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gießharz
,
Isolierharz
,
Kabelharz
,
Vergussharz
,
Vergussmasse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,2616*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2816*
€ 3,9051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0616*
€ 3,6433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9416*
€ 3,5005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8716*
€ 3,4172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7816*
€ 3,3101
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2616*
€ 2,6913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen