Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Schlagspitze
>
Artikel
Erderspitze für Erder 25mm Stahlguss tauchfeuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-3041956
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
3041956
EAN/GTIN:
4012195242956
Suchbegriffe:
Erdungsschlagknopf
Erdungsschlagspitze
Schlagspitze
Staberder
• geeignet für System ST und BP
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tiefenerder
,
obo erdungsschlagspitze
,
schlagspitze
,
Erder
,
Erdungsmaterial
,
Erderspitzen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,46*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tiefenerder D 25mm L 1500mm St/tZn Typ Z m. Dreifach-Rändelzapfen
Dehn
625151
ab € 26,23*
Ähnlich
Erderspitze für Erder 20mm Stahlguss tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
3041212
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen