Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M6x1000mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestange M6x1000mm Stahl galvanisch verzinkt
Gewindestange M6x1000mm Stahl galvanisch verzinkt
Gewindestange M6x1000mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-S4012195253211
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3141047
EAN/GTIN:
     4012195253211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 m6x1000
din 976
Gewindestange nach DIN 976.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Linksgewinde:
nein
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 m6, Gewindestab, Stange, Befestigungsstange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3437*
€ 1,8537*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,93*
5 Tage
633
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,3505*
€ 2,0374*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4969*
€ 2,0469*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,41442*
€ 2,08442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8537*
€ 2,2059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7837*
€ 2,1226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7337*
€ 2,0631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6637*
€ 1,9798
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3437*
€ 1,599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,537* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3141306
ab € 4,5471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.