Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M8x20mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M8x20mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantschraube M8x20mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantschraube M8x20mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3156024
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156024
EAN/GTIN:
     4012195940432
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube M8x20mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9004*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,008*
€ 2,38952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9004*
€ 2,26148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.