| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-3156035 Herst.-Nr.: 3156035 EAN/GTIN: 4012195940616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskantschraube M10x60mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Schlüsselweite: | 17 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m10x60, din 933, din 933 16x60, Sechskantschraube, Schraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |