Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3156122
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156122
EAN/GTIN:
     4012195849711
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Kombimutter mit angepresster Unterlegscheibe in Anlehnung an EN 1661.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
ja
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
7/16 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,856*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,61712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,436*
€ 48,11884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,236*
€ 47,88084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,806*
€ 44,98914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,216*
€ 43,09704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,376*
€ 40,90744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,856*
€ 36,71864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.