Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M6x30 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M6x30 Stahl feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M6x30 Stahl feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M6x30 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3156524
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156524
EAN/GTIN:
     4012195256038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube, Schraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,345*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,04345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,995*
€ 151,12405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,985*
€ 148,73215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,415*
€ 139,72385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,035*
€ 134,51165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,345*
€ 124,17055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.