Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Panhead, Antrieb TX 25 6x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spanplattenschraube Panhead, Antrieb TX 25 6x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Spanplattenschraube Panhead, Antrieb TX 25 6x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Spanplattenschraube Panhead, Antrieb TX 25 6x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3191034
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3191034
EAN/GTIN:
     4012196621521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
12 mm
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben panhead 6,0 x 50 torx, edelstahl-torx-spanplattenschraube linsenkopf, torx spanplattenschrauben, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,76*
€ 55,6444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,98*
€ 51,1462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,36*
€ 49,2184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.