Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Hakennagel
>
Artikel
Hakennagel ungehärtet 3,4x90mm Stahl blank
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-3341909
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
3341909
EAN/GTIN:
4012195288015
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel obo
hakennagel
Hakennagel ungehärtet 3,4x90mm
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Durchmesser:
3.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Haken
,
Nagel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,005*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,865*
€ 29,58935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,645*
€ 28,13755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,875*
€ 27,22125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,555*
€ 25,65045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,005*
€ 22,61595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen