Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel gehärtet 2x16mm Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlnagel gehärtet 2x16mm Stahl blank
Stahlnagel gehärtet 2x16mm Stahl blank
Stahlnagel gehärtet 2x16mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     C5551-3353168
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3353168
EAN/GTIN:
     4012195291374
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2x16
obo stahlnägel
stahlnagel
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Nadel, Nagel, Stahlnadel, Stahlwandnagel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.