Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Stahlnagel
>
Artikel
Stahlnagel gehärtet 2x50mm Stahl blank
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-3353508
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
3353508
EAN/GTIN:
4012195291671
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnägel 2x50
obo stahlnägel
stahlnagel
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
50 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einschlagnagel
,
Nadel
,
Nagel
,
Stahlnadel
,
Stahlwandnagel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,89*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlnagel gehärtet 2x18mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3353184
ab € 0,0161*
Ähnlich
Stahlnagel gehärtet 2x23mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3353230
ab € 0,0156*
Ähnlich
Stahlnagel gehärtet 2x30mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3353303
ab € 1,90*
Ähnlich
Stahlnagel gehärtet 2x40mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3353400
ab € 0,0226*
Ähnlich
Stahlnagel gehärtet 2x60mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3353605
ab € 0,0347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen