Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Stahlnagel
>
Artikel
Siko-Nadel gehärtet 2x12mm Stahl blank
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-3366111
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
3366111
EAN/GTIN:
4012195294313
Suchbegriffe:
Stahlnagel
obo stahlnägel
stahlnagel
stahlnagel 2x1,6
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Sicherheitskopf aus Polyethylen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
12 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einschlagnagel
,
Nadel
,
Nagel
,
Siko-Nadel
,
Siko-Stahlnadel
,
Stahlnadel
,
Stahlwandnagel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,31*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,848*
€ 5,76912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,608*
€ 5,48352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,468*
€ 5,31692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,368*
€ 5,19792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,078*
€ 4,85282
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siko-Nadel gehärtet 2x16mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3366162
ab € 3,57*
Ähnlich
Siko-Nadel gehärtet 2x18mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3366189
ab € 0,0369*
Ähnlich
Siko-Nadel gehärtet 2x23mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3366235
ab € 3,84*
Ähnlich
Siko-Nadel gehärtet 2x30mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3366308
ab € 4,16*
Ähnlich
Siko-Nadel gehärtet 2x40mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3366405
ab € 4,62*
Ähnlich
Siko-Nadel gehärtet 2x50mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3366502
ab € 5,33*
Ähnlich
Siko-Nadel gehärtet 2x60mm Stahl blank
OBO BETTERMANN
3366596
ab € 0,0669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen