Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M6 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M6 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M6 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M6 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400069
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400069
EAN/GTIN:
     4012195298090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 LG, Sechskantmutter DIN 934 LG, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Gegenmutter, Mutter, Sechskantmutter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0668*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400107
ab € 0,1754*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400123
ab € 0,2634*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400042
ab € 0,0444*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400050
ab € 0,0557*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400085
ab € 0,0938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.