Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Unterlegscheibe M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Unterlegscheibe M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3402304
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3402304
EAN/GTIN:
     4012195300496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1591*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.