| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-3402345 Herst.-Nr.: 3402345 EAN/GTIN: 4012195894780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innendurchmesser: | 13 mm | Außendurchmesser: | 24 mm | Stärke: | 2.5 mm | Lochform: | rund | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 12 | Facettenförmig: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din125 a4 d13, din 125, din 125 v4a, Scheibe, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Beilagscheibe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |