Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe M6 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerscheibe M6 Stahl galvanisch verzinkt
Fächerscheibe M6 Stahl galvanisch verzinkt
Fächerscheibe M6 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3404064
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3404064
EAN/GTIN:
     4012195301639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
0.25 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Stärke:
2.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, din 6798, Scheibe, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.