Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe M10 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerscheibe M10 Stahl galvanisch verzinkt
Fächerscheibe M10 Stahl galvanisch verzinkt
Fächerscheibe M10 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3404102
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3404102
EAN/GTIN:
     4012195301752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
0.41 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
2.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, din 6798, Scheibe, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.