Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Federring M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Federring M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3405062
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3405062
EAN/GTIN:
     4012195909651
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
Federring nach DIN 128 Form A.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Ausführung:
gewellt
Innendurchmesser:
6.3 mm
Außendurchmesser:
11.8 mm
Stärke:
2.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, federring ohne norm, Federring, Scheibe, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.