Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Federring M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Federring M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3405089
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3405089
EAN/GTIN:
     4012195909712
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
Federring nach DIN 128 Form A.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Ausführung:
gewellt
Innendurchmesser:
8.3 mm
Außendurchmesser:
14.8 mm
Stärke:
2.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, federring ohne norm, Federring, Scheibe, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.