Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Federring M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Federring M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3405127
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3405127
EAN/GTIN:
     4012195909774
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
Federring nach DIN 128 Form A.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Ausführung:
gewellt
Innendurchmesser:
12.5 mm
Außendurchmesser:
21.1 mm
Stärke:
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, federring ohne norm, Federring, Scheibe, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,42*
€ 87,3698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,14*
€ 83,4666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,34*
€ 68,2346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.