Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel M4x100mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel M4x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Kippdübel M4x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Kippdübel M4x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3482154
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482154
EAN/GTIN:
     4012195310990
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern, mit Gewindeschaft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Schutzring für Keramik:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1533*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7933*
€ 2,13403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6033*
€ 1,90793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5633*
€ 1,86033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5033*
€ 1,78893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4233*
€ 1,69373
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1533*
€ 1,37243
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482103
ab € 1,58588*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482014
ab € 2,4687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.