| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-3497803 Herst.-Nr.: 3497803 EAN/GTIN: 4012196606986 |
| | |
|
| | |
| Styrenfreier Vinylester-Verbundmörtel zur spreizfreien Verankerung hoher Lasten mit Gewinde-Ankerstangen. Koaxialkartusche inklusive 1 Mischrohr, zu verarbeiten mit Auspresspistole Typ VM-P 380 Profi. Europäische Technische Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk aus Voll- und Lochziegeln. Erdbebensicher in Beton gemäß Kategorie C1. Brandschutztechnische Zulassung für Beton und Mauerwerk mit Feuerwiderstandsklassen bis 120 Minuten. Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C (Beton), Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +120°C (in Beton). Bei dunkler, kühler und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Bau/Montage | Aushärteverfahren: | 2-Komponenten | Transparent: | nein | Verpackung: | Kartusche | Mit Pinsel: | nein | Inhalt: | 420 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Komponenten Mörtel, Zwei-Komponenten Mörtel |
| | |
| |