Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantanker mit angepresster Scheibe 10x80mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantanker mit angepresster Scheibe 10x80mm Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantanker mit angepresster Scheibe 10x80mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498124
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498124
EAN/GTIN:
     4012196559626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker 10x80
betonschrauben 10 x 200
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
80 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: betonschraube obo, Sechskantanker, Anker, Brandschutzanker, Bolzenanker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4348*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17121*
€ 2,58374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05121*
€ 2,44094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99121*
€ 2,36954
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9648*
€ 2,33811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8748*
€ 2,23101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7648*
€ 2,10011
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4348*
€ 1,70741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.